missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Microcentrifuge Tube Racks
Hold tubes upright and promote conduction of heat or cold from Temp-Zone area on selected models of Purifier Cell Logic Biosafety Cabinets to help maintain sample temperature
Brand: Labconco™ 4026401
This item is not returnable.
View return policy
Description
Hold tubes upright and promote conduction of heat or cold from Temp-Zone area on selected models of Purifier Cell Logic Biosafety Cabinets to help maintain sample temperature
- Material: Anodized aluminum
- Color: Blue
Specifications
Tube Rack | |
Blue | |
Aluminum | |
8 x 6 x 1.5 in. (20.3 x 15.2 x 3.8cm) | |
8 in. | |
6 in. | |
1.5 in. |
Not Autoclavable | |
Microtubes (0.5 mL) | |
96 | |
20.3 cm | |
15.2 cm | |
3.8 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido