missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Brand: RETSCH 60.117.002800
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
1 Each | |
Test Sieve | |
Shaker AS 200 | |
40mm | |
150 mm | |
Stainless Steel |
2.8 mm | |
ASTM E 11 | |
Certificate indicating Compliance | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |