missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ EBI 20 Data Logger Series
Data logger to measure temperature and / or humidity during transportation and in warehouses
Marke: Ebro Electronic™ 1601-0044A-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EBI 20 data loggers are very robust and are in use all over the world in transportation and for warehouse monitoring.![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Datalogger | |
20,000/Channel | |
LED Indicator | |
Lithium | |
2 | |
USB | |
EBI 20-TH1 | |
±3% | |
1 min. to 24 hr. | |
0.1% | |
-30°C to +60°C | |
69 x 48 x 22 mm |
LCD | |
Calibrated | |
Universal Software | |
24 Months | |
Factory calibration certificate | |
IP52 | |
NTC | |
Humidity ± 3% (at 10-90% relative humidity) Temperature ± 0.5°C (-20° to +40°C), ± 0.8°C for the remaining measuring range |
|
10 to 90% | |
0.5°C | |
-30°C to +60°C | |
69 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ebro Electronic™ EBI 20 Data Logger Series > EBI 20-TH1 temperature and humidity data logger
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur