missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ Polyurethan-Handschuhe der Serie PU900 für mittlere Beanspruchung
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
- Handschuhe mit mittlerer Schnittfestigkeit
- Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit
- Fusselfreie Handschuhe
- Guter Komfort und Fingerfertigkeit
Anwendungen:
- Montage von Haushaltsgeräten
- Kunststoffspritzen und -formen
- Montage von Metallteilen und Bauteilen
- Luft- und Raumfahrt
- Ausbauarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 |
Beschreibung | Gauge: 13 |
Farbe | Weiß, Grau |
Oberflächenbehandlung außen | Beschichtete Handfläche |
Material | Polyurethan |
Produkttyp | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
Größe | 8 |
Modell | Bauweise: Gestrickt |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidungsmaterial | Spandex Dyneema™ |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'