missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 47-400 aus Nitril
Die spezielle Nitrilformulierung gewährleistet Flexibilität, mechanische Festigkeit und ölabweisende Eigenschaften.
57.85 €
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Blau, Naturfarben |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12640902
|
Ansell
47400070 |
7 |
57.85 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 27-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12650902
|
Ansell
47400080 |
8 |
57.85 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12393619
|
Ansell
47400090 |
9 |
57.85 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12630902
|
Ansell
47400100 |
10 |
57.85 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- ActivArmr™ Handschuhe bieten ein Interlock-Strickfutter, eine großzügige Größenanpassung und konturierte Designs für verbesserten Komfort
- Die spezielle Nitrilformulierung bietet eine hervorragende Kombination aus Flexibilität, mechanischer Beständigkeit und Ölabweisung
- Die natürliche Handform ist leichter über längere Zeiträume zu tragen
- Handschuhe gewährleisten die Sauberkeit von Blechen in der Stahl- und Motorenindustrie
- Silikonfrei
Spezifikation
ANSI 4 | |
Nitril | |
ANSI A1 | |
Baumwolle | |
Fahrzeuge, Maschinen/Anlagen und Metallverarbeitung | |
47-400 |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II | |
Blau, Naturfarben | |
Spezifisch | |
Tauchbeschichtete Handschuhe | |
Strick |